Beli tangga tali di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Anben Fire Fire Escape Ladders
    Mulai

    Rp1.299.900

    Anben Fire Fire Escape Ladders
    atribut:
    • Thickness of Rung Wall (mm): 30
    • Standard: CE EN1313
  2. Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp999.900

    Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    - Bahan Alumunium Tebal- Anti Karat- Space of Rungs: 30cm- Maximum Load: -+130kg- Penguncian Otomatis- Dapat dilipat/dipendekkan
  3. KUSATSU Reverse Osmosis
    Mulai

    Rp4.099.900

    KUSATSU Reverse Osmosis
    Deskripsi:
    KUSATSU BLUE TIDE REVERSE OSMOSIS SYSTEM RO-200G-P01+ WITH AUTO FLUSHKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap menggunakan membrane sheet 'TORAY' made in JAPAN untuk hasil pemurnian air yang maksimal dan layak konsumsi.Process :1st Stage - PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage - Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage - Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage - KUSATSU 'TORAY' RO Membrane ( RO-200GPD )5th Stage - Post Carbon ( T33 )6th Stage - Mineral Stone T-33T17th Stage - Philips UV Lamp 6W
    atribut:
    • RO Water Output (GPD): 200 (± 40 Indonesian Gallon/Day)
    • RO Water Output (L/Day): 757 (0.526 L/min)
    • Inlet Pressure (Bar): 2
    • Working Pressure (Bar): 5
    • Working Temperature (°C): 5-45
    • Rating Power (W): 48
  4. Anben Fire Fire Escape Ladders Nylon
    Mulai

    Rp2.999.900

    Anben Fire Fire Escape Ladders Nylon
    atribut:
    • Load Weight of Epoxy Resin Rung (kg): 150
    • Material: Nylon
    • Rope Thickness (mm): 20
    • Rung Length (cm): 33
    • Rung Wall Thickness (mm): 30
    • Standard: CE EN1313
    • Static Load of Rope (kg): 450
  5. TOYO Ladder Ladder Aluminium Escape (Tangga)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TOYO Ladder Ladder Aluminium Escape (Tangga)
    atribut:
    • Material: Aluminium
  6. KIDDE Fire Escape Ladder
    Mulai

    Rp3.599.900

    KIDDE Fire Escape Ladder
    Deskripsi:
    Fire escape ladders are recommended for all occupied second and third story rooms. They store compacted and fully extend when put into service.
    atribut:
    • UNSPSC: 30191501
    • Features: Anti-Slip Rungs; Attaches to Most Common Windows; No Tools or Assembly Required; Tangle Free
    • For Maximum Window Thickness (inch): 11
    • For Minimum Window Depth (inch): 16
    • Includes: Window Mount
    • Load Capacity (lbs): 1000
    • Mount Type: Attachment Hooks
    • Rail Material: Nylon
    • Step Material: Metal
  7. KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis
    Mulai

    Rp4.299.900

    KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis
    Deskripsi:
    KUSATSU 7-Stages Reverse Osmosis System with UV with Pump Type RO-100G-A03+with Medical Stone and UV with Pump with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap membuat air yang dihasilkan sangat bersih dan sangat layak untuk dikonsumsi.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage : KUSATSU 'TORAY' RO MEMBRANE (RO-100GPD)5th Stage : Post Carbon ( T33 )6th Stage : Medical Stone ( T-33T1 )7th Stage : UV Water Sterilizer 6W
    atribut:
    • Flush: Auto
    • Inlet Pressure (Bar): 2
    • Working Pressure (Bar): 5
    • Working Temperature (°C): 5-45
  8. DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Thickness (mm): 1.3-1.5
  9. DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  10. TOYO Ladder Step Ladder Aluminium (Tangga Lipat)
    Mulai

    Rp779.900

    TOYO Ladder Step Ladder Aluminium (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Work Load Capacity (kg): 150
  11. FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.499.900

    FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)
    Deskripsi:
    - Memiliki 2 Palang kaki dibagian bawah agar lebih stabil (Brand lain ada yg hanya 1 palang)- Memiliki pengaman tambahan di samping tangga agar lebih kokoh pada saat diluruskan (tidak dimiliki brand lain)- Include Roda untuk memindah- Bahan Alumunium Tebal- Build Quality Bagus- Anti Karat
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  12. FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Teleskopik SIngle / Straight 7 MeterTangga lipat telescopic lurus adalah tangga portable telescopic yang paling ringan dan praktis di kelasnya. Hanya dalam hitungan detik, tangga dapat ditinggikan; dan sebaliknya dalam hitungan detik pula, tangga dapat dilipat/dipendekkan. Praktis dalam pemakaian, mudah ditenteng sebelah tangan, dan dapat disimpan di bagasi mobil yang paling kecil dan sempit sekalipun.Hati-hati dengan kualitas tangga karena menyangkut keselamatan. Produk ini telah bersertifikasi European Union Safety Standard, EN-131 dengan beban maximum 150 kg- lebih dari cukup untuk anda semua.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  13. Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    40%
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp339.900

    Dalton Ladder Folding Household Aluminium (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  14. KUSATSU Indrustial Reverse Osmosis
    Mulai

    Rp149.999.900

    KUSATSU Indrustial Reverse Osmosis
    Deskripsi:
    KUSATSU IT Series Reverse Osmosis System
    atribut:
    • Capacity (GPD): 3000
    • Raw Water Flow (GPD): 8500
    • Inlet Diameter (inch): 3/4
    • Salt Rejection (%): ≥90
    • Raw Water TDS (ppm): ≥1500
    • Raw Water Temperature (°C): 15-40
    • Dimensions (cm): 250x80x150
    • Display: TDS Meter, Flow Meter, Pressure Meter
    • Total Power Consumption (kW): 2.2
    • Voltage (V): 220, 50/60Hz Single Phase
  15. KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Step Ladder Heavy Duty (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  16. KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Step Ladder Aluminium Multifunction KW0103800 Series (Tangga Lipat Multifungsi)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Color: Aluminium
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Type: Multipurpose
  17. Epson Maintenance Box (Tinta Printer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

Daftar Harga tangga tali Terbaru November 2026
Anben Fire Fire Escape LaddersRp1.299.900
Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)Rp999.900
KUSATSU Reverse OsmosisRp4.099.900
Anben Fire Fire Escape Ladders NylonRp2.999.900
TOYO Ladder Ladder Aluminium Escape (Tangga)Rp2.999.900
KIDDE Fire Escape LadderRp3.599.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KUSATSU 7 Stages Reverse OsmosisRp4.299.900
DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)Rp809.900
DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)